Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC GALVACOLOR 9006 Weissaluminium Rostschutzfarbe 2-in-1 20584-HO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-19020584-HO
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     20584
EAN/GTIN:
     5412386007880
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grundierungsspray
Korrosionsschutzspray
Metallgrundierung
Korrosionsschutzfarbe
GALVACOLOR 9006 Weissaluminium Rostschutzfarbe 2-in-1 205. . . Spraydose 500 ml, GALVACOLOR 2-in-1 ist der einzigartige Farblack mit doppelter Rostschutzwirkung. Die Kombination aus Zinkphosphat-Grundierung und hochwertigem Farbschutzlack garantiert eine lange Schutzdauer von bis zu 15 Jahren gemaess DIN ISO 12944. Es ist keine Grundierung noetig, so dass Arbeitszeit eingespart wird. GALVACOLOR bietet Langzeitschutz an Anlagen, Maschinen, Rohrleitungen, Behaeltern, Fahrzeugen, Regalen usw. , 20584-HO, 20584, CRC, GALVACOLOR 9006 Weissaluminium Rostschutzfarbe 2-in-1
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Farbe- Schmier,-Kuehlstoff:
RAL9006 Weissaluminium
Inhalt:
500
Gebinde:
Spraydose
Einheit:
ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
12
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 11,50*
1
€ 6,90*
ab € 11,07*
€ 15,69*
12
€ 4,90*
ab € 12,58*
€ 15,86*
24 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 13,45*
€ 16,62*
29 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 13,09*
€ 16,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01828* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 138,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CRC
20581-HO
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.