Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-075SD14PE Herst.-Nr.: 156499 EAN/GTIN: 4047322626972 |
| | |
|
| | |
| Kunststoff-Schalldaempfer, Polyethylen-Daempferelement, G . . . Kunststoff-Schalldaempfer, Daempferelement aus Polyethylen, G 1/4, Betriebsdruck 0 - 6 bar, Betriebstemperatur max. 80 °C, SD14PE, 156499, RIEGLER, Kunststoff-Schalldaempfer, Polyethylen-Daempferelement, G 1/4 Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Verschraubungen und Verbindungsteile | Typ: | Schalldaempfer | Ausfuehrung: | Kunststoff-Schalldaempfer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,85* | € 1,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 0,86* | € 1,32* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,01* | € 1,54* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 1,12* | € 1,70* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 1,38* | € 2,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|