Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Kunststoff-Schalldaempfer, Polyethylen-Daempferelement, G 1/2 SD12PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-075SD12PE
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     156501
EAN/GTIN:
     4047322626996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 1/2"
Kunststoff-Schalldaempfer, Polyethylen-Daempferelement, G . . . Kunststoff-Schalldaempfer, Daempferelement aus Polyethylen, G 1/2, Betriebsdruck 0 - 6 bar, Betriebstemperatur max. 80 °C, SD12PE, 156501, RIEGLER, Kunststoff-Schalldaempfer, Polyethylen-Daempferelement, G 1/2
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Verschraubungen und Verbindungsteile
Typ:
Schalldaempfer
Ausfuehrung:
Kunststoff-Schalldaempfer
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
311
50
€ 4,90*
ab € 1,73*
€ 2,16*
3 Tage
311
1
€ 8,50*
ab € 1,75*
€ 2,60*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 3,04*
1
€ 5,90*
ab € 1,93*
€ 3,30*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,82*
€ 4,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
566-4
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.