Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material Silikon, FG, 12 mm FG 2512-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-075FG 2512-2
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     108527
EAN/GTIN:
     4047322212465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material Silikon, FG, 1. . . Balgsauger rund 2,5 Falten, Material Silikon, FG, passend f. Anschlussnippel IG G1/8, passend f. Anschlussnippel AG M5/ G1/8 12mm, FG 2512-2, 108527, RIEGLER, Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material Silikon, FG, 12 mm
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Vakuum-Technik
Typ:
Sauggreifer
Ausfuehrung:
Balgsauggreifer. rund. 2.5 Falten Typ FS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
€ 8,50*
ab € 3,74*
€ 5,33*
9 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 4,39*
€ 5,51*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 5,77*
1
€ 5,90*
ab € 3,79*
€ 5,77*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 5,55*
€ 7,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
314.018
ab € 1,84*
Zubehör
Riegler
313.005
ab € 1,84*
Zubehör
Riegler
313.018
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.