Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Druckregler Standard, inkl. Manometer, BG 3, G 1, 0,5 - 10 bar 637.45 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-075637.45 C
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100823
EAN/GTIN:
     4047322108201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Hydraulik Manometer
Druckregler Standard, inkl. Manometer, BG 3, G 1, 0,5 . . . Druckregler Standard, inkl. Manometer, BG 3, G 1, PE max. 25 bar, Mediumstemperatur max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 bar, 637. 45 C, 100823, RIEGLER, Druckregler Standard, inkl. Manometer, BG 3, G 1, 0,5 - 10 bar
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Wartungsgeraete
Typ:
Standard
Ausfuehrung:
Druckregler _Standard_
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 72,01*
€ 88,04*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 72,13*
€ 88,12*
9 Tage
163
1
€ 4,30*
ab € 71,69*
€ 88,29*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 72,55*
€ 88,50*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 116,77*
€ 136,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,73*
€ 162,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,23*
€ 162,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 822
ab € 4,75*
Zubehör
Riegler
74/1
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.