Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Kompaktzylinder ACP doppeltwirkend, Kolben- 20, Hub 80, M5x0,8 13.DM.20080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-07513.DM.20080
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     115300
EAN/GTIN:
     4047322320719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
kompaktzylinder doppelt
Kompaktzylinder ACP doppeltwirkend, Kolben- 20, Hub 8. . . Kompaktzylinder ACP, doppeltwirkend, Magnet, Kolben- 20, Hub 80, Anschluss M5x0,8, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 13. DM. 20080, 115300, RIEGLER, Kompaktzylinder ACP doppeltwirkend, Kolben- 20, Hub 80, M5x0,8
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
AirSentials
Typ:
Zylinder und Steuerventile _AirSentials
Ausfuehrung:
Pneumatikzylinder _AirSentials
Weitere Ausfuehrung:
Kompaktzylinder _AirSentials
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 48,19*
€ 62,68*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,12*
€ 73,71*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.