| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-07513.DM.100010 Herst.-Nr.: 115242 EAN/GTIN: 4047322322416 |
| | |
|
| | |
| Kompaktzylinder ACP doppeltwirkend, Kolben- 100, Hub . . . Kompaktzylinder ACP, doppeltwirkend, Magnet, Kolben- 100, Hub 10, Anschluss G 1/4, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 13. DM. 100010, 115242, RIEGLER, Kompaktzylinder ACP doppeltwirkend, Kolben- 100, Hub 10, G 1/4 Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | AirSentials | Typ: | Zylinder und Steuerventile _AirSentials | Ausfuehrung: | Pneumatikzylinder _AirSentials | Weitere Ausfuehrung: | Kompaktzylinder _AirSentials |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 85,03* | € 104,51* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,59* | € 106,06* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,13* | € 142,92* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 148,87* | € 178,36* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,36* | € 208,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|