Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandage / Reifen Elastic-Gummi Rollastic ® für Gansow 11572


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-34000079
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     34000079
EAN/GTIN:
     4250777734813
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Bandage / Reifen passend für OEM Nr. Gansow 11572 Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
250x75 mm
Raddurchmesser:
250 mm
Lauffläche:
75 mm
Material Bereifung:
Elastic-Gummi Rollastic ®
Farbe Bereifung:
schwarz
Laufbelaghärte:
65 Shore A
Profil:
ja
Innendurchmesser Bandage / Reifen:
140
Reifenfuss:
KM
OEM Nummer:
11572
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
Gansow
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, vollgummi-reifen d250mm, gummirolle, Rad für Flurförderzeug, Rollen für Flurförderzeuge, FFZ Räder, FFZ Rollen, Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,80*
€ 568,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,54*
€ 564,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,78*
€ 542,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,98*
€ 427,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 319,69*
€ 380,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 239,76*
€ 285,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,84*
€ 262,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.