Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandage / Reifen Dynamic für Linde(Fenwick-Lansing) 0009937041S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-15175401
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     15175401
EAN/GTIN:
     4250777749022
Suchbegriffe:
Rad für Flurförderzeug
Rollen für Flurförderzeuge
FFZ Räder
FFZ Rollen
Bandage / Reifen passend für OEM Nr. Linde(Fenwick-Lansing) 0009937041S Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
285x100 mm
Raddurchmesser:
285 mm
Lauffläche:
100 mm
Material Bereifung:
Dynamic
Farbe Bereifung:
schwarz
Laufbelaghärte:
95 Shore A
Innendurchmesser Bandage / Reifen:
228
Reifenfuss:
Z ST FL
OEM Nummer:
0009937041S
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
Linde(Fenwick-Lansing)
Weitere Suchbegriffe: Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,99*
€ 652,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,03*
€ 646,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,84*
€ 619,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,47*
€ 487,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 364,64*
€ 433,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 273,48*
€ 325,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,32*
€ 300,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
15191092
ab € 109,40*
Ähnlich
Rollentechnik
15159728
ab € 170,95*
Ähnlich
Rollentechnik
15100014
ab € 362,85*
Ähnlich
Rollentechnik
15141436
ab € 180,42*
Ähnlich
Rollentechnik
15100070
ab € 251,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.