Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandage / Reifen Elastic-Gummi Rollastic ® für Linde(Fenwick-Lansing) 9937012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-15100078
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     15100078
EAN/GTIN:
     4250777747721
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Bandage / Reifen passend für OEM Nr. Linde(Fenwick-Lansing) 0009937012 Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
457,2x127 mm
Raddurchmesser:
457,2 mm
Lauffläche:
127 mm
Material Bereifung:
Elastic-Gummi Rollastic ®
Farbe Bereifung:
schwarz
Laufbelaghärte:
65 Shore A
Innendurchmesser Bandage / Reifen:
308
Reifenfuss:
Z ST
OEM Nummer:
9937012
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
Linde(Fenwick-Lansing)
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle, Rad für Flurförderzeug, Rollen für Flurförderzeuge, FFZ Räder, FFZ Rollen, Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,03*
€ 665,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,65*
€ 658,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,09*
€ 632,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,12*
€ 497,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 372,34*
€ 443,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 279,25*
€ 332,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,39*
€ 308,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.