Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandage / Reifen Elastic-Gummi Rollastic ® für Crown 042028-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-13100013
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     13100013
EAN/GTIN:
     4250777733533
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Bandage / Reifen passend für OEM Nr. Crown 042028-001 Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
10 1/2"x5" mm
Raddurchmesser:
10 1/2" mm
Lauffläche:
5" mm
Material Bereifung:
Elastic-Gummi Rollastic ®
Farbe Bereifung:
schwarz
Laufbelaghärte:
65 Shore A
Innendurchmesser Bandage / Reifen:
6 1/2"
Reifenfuss:
Z ST
OEM Nummer:
042028-001
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
Crown
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle d10mm, gummirolle, Rad für Flurförderzeug, Rollen für Flurförderzeuge, FFZ Räder, FFZ Rollen, Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,58*
€ 364,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,02*
€ 361,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,65*
€ 345,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,16*
€ 267,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 200,52*
€ 238,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 150,40*
€ 178,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,18*
€ 163,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.