Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandage / Reifen Elastic-Gummi Rollastic ® für Crown 811536


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-13005224
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     13005224
EAN/GTIN:
     4250777733366
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Bandage / Reifen passend für OEM Nr. Crown 811536 Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
10"x4" mm
Raddurchmesser:
10" mm
Lauffläche:
4" mm
Material Bereifung:
Elastic-Gummi Rollastic ®
Farbe Bereifung:
schwarz
Laufbelaghärte:
72 Shore A
Innendurchmesser Bandage / Reifen:
6,5"
Reifenfuss:
Z ST
OEM Nummer:
811536
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
Crown
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle d10mm, gummirolle, Rad für Flurförderzeug, Rollen für Flurförderzeuge, FFZ Räder, FFZ Rollen, Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,99*
€ 355,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,11*
€ 349,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,90*
€ 339,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,40*
€ 268,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 200,74*
€ 238,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.