Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandage / Reifen Elastic-Gummi Rollastic ® für Crown 805872


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-13001687
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     13001687
EAN/GTIN:
     4250777733342
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Bandage / Reifen passend für OEM Nr. Crown 805872 Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
250x105 mm
Raddurchmesser:
250 mm
Lauffläche:
105 mm
Material Bereifung:
Elastic-Gummi Rollastic ®
Farbe Bereifung:
schwarz
Laufbelaghärte:
72 Shore A
Innendurchmesser Bandage / Reifen:
170
Reifenfuss:
Z ST
OEM Nummer:
805872
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
Crown
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, vollgummi-reifen d250mm, gummirolle, Rad für Flurförderzeug, Rollen für Flurförderzeuge, FFZ Räder, FFZ Rollen, Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,26*
€ 359,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,34*
€ 353,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,09*
€ 342,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,80*
€ 271,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 202,87*
€ 241,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 152,15*
€ 181,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,30*
€ 161,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.