Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandage / Reifen Elastic-Gummi Rollastic ® für BT 42285


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-12153833
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     12153833
EAN/GTIN:
     4250777731850
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Bandage / Reifen passend für OEM Nr. BT 42285 Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
300x100 mm
Raddurchmesser:
300 mm
Lauffläche:
100 mm
Material Bereifung:
Elastic-Gummi Rollastic ®
Farbe Bereifung:
schwarz
Laufbelaghärte:
72 Shore A
Innendurchmesser Bandage / Reifen:
230
Reifenfuss:
Z ST
OEM Nummer:
42285
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
BT
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, vollgummi-reifen 30 cm durchmesser, gummirolle, Rad für Flurförderzeug, Rollen für Flurförderzeuge, FFZ Räder, FFZ Rollen, Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,75*
€ 500,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,51*
€ 496,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,14*
€ 477,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,70*
€ 376,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 282,03*
€ 335,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 211,52*
€ 251,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,82*
€ 228,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.