Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad LGB 260/85/4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-100541
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     100541
EAN/GTIN:
     4250777713917
Suchbegriffe:
Transportgeräterolle
Lenkrolle
Bockrolle
Feststeller
Reifen / Laufbelag: Luftrad mit schwarzer Bereifung, mit Rillen- oder Stollenprofil, abgewinkeltes Ventil; Felge: Aus Stahlblech, lackiert Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
Aufbau:
Rad
Raddurchmesser x Breite:
260x85 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Lauffläche:
85 mm
Achsbohrung (d):
20 mm
Nabenlänge (T1):
75 mm
Tragfähigkeit in KG:
200 kg
Material Bereifung:
Luftreifen
Farbe Bereifung:
schwarz
Spurlos:
nein
Material Felge:
Stahlblech
Farbe Felge:
silber
Ply:
2PR
Profil:
Stolle
Lager im Rad:
Kugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
100539
ab € 19,55*
Ähnlich
Rollentechnik
650059
ab € 40,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.