Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

interstuhl Kissen UPis1 150U 10400883 graubeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-800006485
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     10400883
EAN/GTIN:
     4016849647982
Suchbegriffe:
Kissen
Gesäßkissen
Sitzkissen
interstuhl sitzkissen
Bezug aus ERA. 100.000 Scheuertouren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
150U
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sitzkissen 150U
Biozid-Produkt:
Nein
Durchmesser:
320 mm
rutschhemmend:
Ja
waschbar:
Nein
Werkstoff des Bezuges:
100 % Polyester, 100 % recycelbar
Ausführung des Füllmaterials:
Polyurethan
Farbe:
graubeige
Weitere Suchbegriffe: gesäßkissen, kissen beige, Sitzmöbelzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
187
€ 5,95*
ab € 13,01*
€ 19,04*
€ 7,95*
ab € 12,99*
€ 19,62*
€ 3,50*
ab € 29,12*
€ 39,83*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.