Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-700009600 Herst.-Nr.: FX-82DECW-W-ET EAN/GTIN: 4549526615559 |
| |
|
| | |
| Der FX-82DE CW der neuen ClassWiz-Serie besitzt ein 4-Graustufen-Display, eine deutsche Menüführung und innovative Funktionen wie die Mathe Box und die QR-Code Funktion, die es ermöglicht Ergebnisse des Rechners mit dem Smartphone oder Tablet zu visualisieren. Die Energieversorgung dieses Rechners erfolgt im reinen Batteriebetrieb. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | FX-82DE CW ClassWiz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schulrechner FX-82DE CW ClassWiz | Art des Displays: | Dot-Matrix | Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: | 1 x 17-stellig, 1 x 10+2-stellig | trigonometrische Funktionen vorhanden: | Ja | statistische Berechnung möglich: | Ja | Anzahl der Bildpunkte (dots): | 192 x 63 dots | Anzahl der Funktionen: | 310+ Funktionen | Anzahl der Variablenspeicher: | 9 Variablenspeicher | Prozentrechnung möglich: | Ja | DEG/RAD/GRAD-Umrechnung möglich: | Ja | automatische Abschaltung vorhanden: | Ja | weitere Funktionen: | Bruchrechnung, Winkelmaße DEG/RAD/GRAD, Zufallszahlen, Wertetabelle: 2 Funktionen, QR-Code Funktion | Maße: | 77 x 13,8 x 162 mm (B x H x T) | Gewicht: | 100 g | Farbe: | schwarz | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Hardcase | Stromversorgung: | Batterie | Art der Batterien/Akkus: | AAA/Micro | Anzahl der Batterien/Akkus: | 1 Batterie | Batterien im Lieferumfang enthalten: | Ja | Ausführung des Behälters: | Hardcase |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 14,71* | € 20,82* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 15,02* | € 21,21* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,01* | € 21,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,01* | € 21,32* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 16,84* | € 23,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|