Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swirl Entkalker Anti Calc 17992 2x20g 2 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-495038600
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     17992
EAN/GTIN:
     4006508179923
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
Swirl® Anti Calc BIO-Pulver im praktischen Doppelbeutel. Besonders schnell löslich dank feiner Pulverstruktur. Auf Basis reiner Zitronensäure zur kraftvollen und materialschonenden Entkalkung. 100 % der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Anti Calc Bio Powder
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Entkalker Anti Calc Bio Powder
Biozid-Produkt:
Nein
Produktverwendung:
Kaffeemaschinen, Koch-/Heißwassergeräten, Kaffeevollautomaten, Einzelportionsgeräten
Konsistenz des Materials:
Pulver
biologisch abbaubar:
Ja
pH-Wert:
2,2
Ausführung des Behälters:
Beutel
Packungsmenge:
2 x 20 g/Pack.
GHS-Kodierungen:
GHS07
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen.Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/. anrufen.
Sicherheitshinweise:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Staub vermeiden. Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. Inhalt/Behälter bei einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Vollwaschmittel, Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, entkalker swirl 1 kg, entkalker, entkalker pulver, Gerätepflege, Kaffeemaschinen, Kesselsteinentferner, Maschinenpflege, Pflegemittel, Reinigungsmittel, Schnellentkalker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,13*
€ 1,60*
Lager 1682
42
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 2,05*
1 Tag
168
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 2,06*
1 Tag
12
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,20*
€ 2,15*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,39*
€ 2,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
1 Stück enthält 40 Gramm (ab € 0,02825* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111734
ab € 2,56*
Ähnlich
xavax
00110732
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.