Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Ente Reiniger Total Aktiv Gel Marine 349089 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-495038300
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     349089
EAN/GTIN:
     5000204096675
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenreiniger
WC-Reiniger
Vollwaschmittel
Waschkapseln
WC-Ente® Total Aktiv-Gel Waldfrische reinigt und desinfiziert Ihre Toilette und tötet 99,99 % der Bakterien. Durch den einzigartig geformten Hals gelangt das Produkt besser unter den Rand als herkömmliche WC-Reiniger. Für einen frischen, lang anhaltenden Duft. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Verursacht schwere Augenschäden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Total Aktiv Gel
Werbliche Produkttypbezeichnung:
WC-Reiniger Total Aktiv Gel
Biozid-Produkt:
Nein
Typbezeichnung des Duftes:
Marine
parfümiert:
Nein
biologisch abbaubar:
Ja
pH-Wert:
3,5-4
Kindersicherung vorhanden:
Ja
Ausführung des Behälters:
Schräghalsflasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,75 l
GHS-Kodierungen:
GHS05
Signalwort:
Gefahr
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenschäden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Augenschutz tragen.
Weitere Suchbegriffe: Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, toilettenreiniger 750ml, toilettenreiniger, deb toilettenreiniger, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Hygieneartikel, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Sanitärreiniger
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,20*
Lager 1682
214
1
€ 5,95*
ab € 1,92*
€ 3,33*
1
€ 7,95*
ab € 1,87*
€ 3,36*
3 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 3,89*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 2,60*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00256* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ecover
53407
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.