Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tana Waschmittel Apesin activdes 0712422 15 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-495025500
Hersteller:
     Werner & Mertz Gruppe
Herst.-Nr.:
     0712422
EAN/GTIN:
     4031278924220
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Vollwaschmittel
Waschkapseln
Waschmittel
Waschmittel Kapseln
Mit hervorragender Reinigungskraft. Ab einer Temperatur von 40 °C bleicht und entfernt es alle Arten von Flecken wirksam und sanft. Eiweiß- und Stärke Flecken sowie unangenehme Gerüche werden wirksam beseitigt. Es wäscht, bleicht und desinfiziert gleichzeitig. Da es bei niedrigen Temperaturen wirksam ist, spart es Geld und schützt die Umwelt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
APESIN activdes
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Waschmittel APESIN activdes
Produktverwendung:
Weißwäsche
pH-Wert:
10,7
Gewicht:
15 kg
GHS-Kodierungen:
GHS07
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.
Weitere Suchbegriffe: Waschpulver, vollwaschmittel, Universalwaschmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 15 Kilogramm (ab € 5,316* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.