| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-495025200 Herst.-Nr.: 0712479 EAN/GTIN: 4031278924794 |
| |
|
| | |
| TANET SR 15 ist ein leistungsstarker Boden- und Oberflächenreiniger mit außergewöhnlichen Umwelteigenschaften. Es respektiert die biologischen Kreisläufe und sorgt für die Gesundheit der Menschen und die Sicherheit des Reinigungspersonals. Die außergewöhnliche Leistung von TANET SR 15 erhöht gleichzeitig die Arbeitssicherheit und gewährleistet bei geringer Einsatzkonzentration eine hervorragende Reinigungsleistung bei minimalem Aufwand und minimalen Kosten. Die guten Benetzungseigenschaften gewährleisten eine einfache und gründliche Entfernung von Schmutz und Fett von porösen Steinböden und von hydrophoben Oberflächen wie PUR, ohne Streifen oder Streifen zu hinterlassen. TANET SR 15 besteht hauptsächlich aus nachwachsenden Rohstoffen und übernimmt die Verantwortung für zukünftige Generationen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | TANET SR 15 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Bodenreiniger TANET SR 15 | Biozid-Produkt: | Nein | biologisch abbaubar: | Ja | pH-Wert: | 8,6 | Ausführung des Behälters: | Flasche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 1 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, industriereiniger, Allzweckreiniger, Bodenreiniger, Bodenwischpflege, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Universalreiniger |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 9,95* | ab € 3,52* | € 4,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,53* | € 5,38* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,07* | € 7,73* | | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 4,86* | € 7,79* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,25* | € 8,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 5,07* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|