Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

technoline Funkwanduhr WT 8998


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-491011500
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WT 8998
EAN/GTIN:
     4029665089980
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Zeitlose XXL Funkwanduhr. Sehr gut ablesbar - auch aus großer Entfernung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
WT 8998
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Funkuhr WT 8998
Form des Gehäuses:
rund
Durchmesser:
50,5 cm
Art der Anzeige:
analog
DCF77 Empfänger integriert:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Art der Batterien/Akkus:
AA/Mignon
Anzahl der Batterien/Akkus:
1 Batterie
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe des Gehäuses:
schwarz
Farbe des Ziffernblattes:
weiß
Farbe des Zeigers:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr, Funkuhren, Funkwanduhren, Uhren, Wanduhren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
10
€ 5,95*
ab € 32,19*
€ 42,04*
€ 5,95*
ab € 31,50*
€ 42,06*
5 Tage
13
€ 6,99*
ab € 44,47*
€ 56,86*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.