| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-490319600 Herst.-Nr.: 4101 EAN/GTIN: 9002023004912 |
| | |
|
| | |
| Für 120 Waschladungen. Für alle Temperaturbereiche. Phosphatfrei. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Waschmittel | Biozid-Produkt: | Nein | Konsistenz des Materials: | Pulver | Packungsmenge: | 10 kg/Pack. | GHS-Kodierungen: | GHS07 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit der Haut: mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Bei Hautreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt / Behälter in Übereinstimmung mit den Vorschriften entsorgen. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 17,60* | € 23,79* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 17,67* | € 23,80* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,29* | € 36,34* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,61* | € 37,86* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 28,64* | € 40,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|