| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-374003990 Herst.-Nr.: 5128 EAN/GTIN: 4003630028266 |
| |
|
| | |
| Soennecken Schreibmappe oeco RPET 29 x 36,5 x 4 cm (B x H x T) PET, recycelt schwarz Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | oeco RPET | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schreibmappe oeco RPET | Maße: | 29 x 36,5 x 4 cm (B x H x T) | Für Papierformat: | DIN A4 | Ausführung der Ablagemechanik: | 4 Ringe, Rundmechanik | Verschluss: | Reißverschluss | Griff vorhanden: | Nein | Anzahl der Stifteschlaufen: | 2 Stifteschlaufen | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | Dokumentenfach, gepolstertes Tabletfach, flexible Multifunktionsbänder, sechs Kredit-/ Visitenkartenfächer, zwei flexible Einsteckfächer, zwei SD-Kartenfächer, herausnehmbare Ringmechanik | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Block | Werkstoff: | PET, recycelt | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, Tablet Konferenzmappe, Tablet-Organizer, Tabletmappe, schreibmappe a4 pu schwarz, tablet konferenzmappe, arbeitsmappe a4, Aktenmappen, Arbeitsmappen, Blockmappen, Businessmappen, Dokumentenmappen, Konferenzmappen, Mappen, Ordnungsmappen, Orgamappen, Organisationsmappen, Schreibmappen, Tagungsmappen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 33,06* | € 45,67* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,83* | € 45,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|