|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1682-374003591 Herst.-Nr.: 5161 EAN/GTIN: 4003630024015 |
| |
|
|  |  |
 | Soennecken Schreibmappe HAMBURG 33 x 26 x 2,5 cm (B x H x T) Polyester anthrazit Weitere Informationen:  |  | Produkttypbezeichnung: | HAMBURG | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schreibmappe HAMBURG | Maße: | 33 x 26 x 2,5 cm (B x H x T) | Für Papierformat: | DIN A4 | Verschluss: | Reißverschluss | Anzahl der Stifteschlaufen: | 1 Stifteschlaufe | Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile): | Multifunktionsfach, Tabletfach, 5 Visitenkartenfächer, Einsteckfach für Block A4, Einsteckfach Rückseite, Handy/Tabletaufsteller | Werkstoff: | Polyester | Farbe: | anthrazit |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, Tablet Konferenzmappe, Tablet-Organizer, Tabletmappe, businessmappe a4, arbeitsmappe, Aktenmappen, Arbeitsmappen, Blockmappen, Businessmappen, Dokumentenmappen, Konferenzmappen, Mappen, Ordnungsmappen, Orgamappen, Organisationsmappen, Schreibmappen, Tagungsmappen |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1682 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 28,86* | € 39,45* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 28,19* | € 39,46* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 5,87* | ab € 32,79* | € 47,05* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 48,84* | € 64,66* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 47,63* | € 65,24* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1682 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1682 |  | Versand: Lager 1682 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|