Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-337539501 Herst.-Nr.: C32015-25 EAN/GTIN: 4004182242759 |
| |
|
| | |
| Gestalten und drucken Sie Ihre Visitenkarten selbst und vermeiden Sie Wartezeiten bei externen Druckereien! Die Premium Visitenkarten von Avery Zweckform garantieren exzellente Druckqualität durch die matte Inkjet-Spezialbeschichtung. Die beidseitig bedruckbare Visitenkarte hat dank patentierter Quick&Clean™ Technologie absolut glatte Kanten. Auf der Rückseite finden zusätzliche Informationen wie Öffnungszeiten, Anfahrtsskizze oder Serviceleistungen Platz. Mit der Avery Zweckform Software Design & Print Online erstellen und drucken Sie Ihre Visitenkarten schnell und einfach am eigenen PC! Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Premium | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Visitenkarte Premium | Papierformat: | DIN A4 | Maße: | 85 x 54 mm (B x H) | Grammatur: | 260 g/m² | Ausführung des Papiertyps: | chlorfrei gebleicht | Ausführung der Kanten: | glatt | beidseitig bedruckbar: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjetdrucker | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Material: | Karton | Farbe: | weiß | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Anzahl der Nutzen je Blatt: | 8 Karten/Bl. | Anzahl der Blätter je Packung: | 25 Bl./Pack. | Packungsmenge: | 200 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 14,98* | € 20,87* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 15,18* | € 21,16* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 16,97* | € 23,50* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 16,95* | € 23,52* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 18,55* | € 27,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Bögen (ab € 0,6788* pro Bogen) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|