Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefumschlag 1334 DL 75g mF sk weiß 25 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-327666401
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1334
EAN/GTIN:
     4003630116659
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) mit Selbstklebung mit Fenster 75g/m² weiß 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Format:
DIN lang
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
75 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,45*
€ 0,83*
Lager 1682
646
1
€ 5,95*
ab € 0,50*
€ 0,85*
3 Tage
3037
50
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,39*
4 Tage
3037
1
€ 6,95*
ab € 0,95*
€ 1,60*
5 Tage
3037
1
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 2,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,68*
€ 0,81
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,62*
€ 0,74
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,59*
€ 0,70
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
LS2121
ab € 17,41*
Ähnlich
Soennecken
1307
ab € 0,56*
Ähnlich
Soennecken
2076
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.