Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Luftpolstertasche 2371 B/00 110x215mm hk ws 200 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Sammelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327216301
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2371
EAN/GTIN:
     4003630124791
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Soennecken Luftpolstertasche B/00 mit Haftklebung Kraftpapier weiß 200 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Luftpolstertasche
Typbezeichnung:
B/00
Innenmaße:
110 x 215 mm (B x H)
Außenmaße:
140 x 225 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Ausführung des Füllmaterials:
Polyethylen
Materialtrennung möglich:
Ja
Gewicht:
10 g
Werkstoff:
Kraftpapier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
200 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, Briefumschlag, Briefumschläge, Luftpolsterumschläge, Luftpolsterversandtaschen, Polsterkuverts, Polstertaschen, Polsterumschlag, Polsterumschläge, Polsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen, Versandtaschen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
67
1
€ 5,95*
ab € 15,44*
€ 21,28*
1
€ 7,95*
ab € 15,16*
€ 21,66*
4 Tage
62
1
€ 5,50*
ab € 26,67*
€ 35,81*
3 Tage
62
2
Frei Haus
ab € 26,96*
€ 38,70*
6 Tage
62
1
€ 5,99*
ab € 30,85*
€ 41,32*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,28*
€ 25,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,91*
€ 24,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,23*
€ 24,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,59*
€ 23,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,86*
€ 22,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,44*
€ 18,37
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0772* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1971
ab € 15,16*
Ähnlich
Soennecken
2281
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.