Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Faltentasche 2942 C4 130g oF hk 40F braun 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-327215770
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2942
EAN/GTIN:
     4003630124722
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Soennecken Faltentasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) ohne Fenster 130g/m² mit Haftklebung Papier natronbraun 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Breite der Seite:
40 mm
Breite des Bodens:
40 mm
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
130 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Werkstoff:
Papier
Farbe:
natronbraun
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentasche c4 ohne fenster, falten-versandtaschen c4, faltentasche, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 10,44*
€ 15,18*
Lager 1682
552
€ 5,95*
ab € 10,90*
€ 15,47*
9 Tage
117
€ 5,87*
ab € 11,38*
€ 16,19*
1 Tag
404
€ 5,59*
ab € 17,61*
€ 24,23*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,47*
€ 18,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,27*
€ 18,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,63*
€ 17,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,21*
€ 16,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,68*
€ 16,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,90*
€ 12,97
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,109* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00470329
ab € 19,234*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30007039
ab € 13,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.