Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier Begleitpapiertasche DL 240x135mm gn LS-RE 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-327058600
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     327058600
EAN/GTIN:
     4003969131347
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Diese umweltfreundlichen Lieferscheintaschen für den Warenversand aller Ihrer Produkte sind vollständig aus Papier hergestellt. Papier-Dokumententasche sind eine echte ökologische Alternative zur Folienvariante ohne große Mehrkosten. Ihre Verpackung für Pakete, Kartons und Palettenware wertet kostengünstig Ihr Image als nachhaltiges Unternehmen positiv auf.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumententasche
Text des Aufdruckes:
Lieferschein-Rechnung, mehrsprachig
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Format:
DIN lang
Maße:
240 x 135 mm (B x H)
Grammatur:
75 g/m²
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
selbstklebend:
Ja
Werkstoff:
Pergamynpapier
recycelbar:
Ja
Farbe:
grün
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche grün din lang, begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, Begleitpapiertaschen, Dokumentenhüllen, Dokumententaschen, Dokumentenumschlag, Dokumentenumschläge, Einstecktaschen, Lieferscheintaschen, Verpackungsmaterialien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 8,07*
€ 12,14*
Lager 1682
265
€ 5,95*
ab € 8,60*
€ 12,36*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,36*
€ 14,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,24*
€ 14,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,61*
€ 13,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,24*
€ 13,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,60*
€ 10,23
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,0344* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.