Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUVERMATIC Briefumschlag 30005332 C4 mF gu ws ISK 500 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327052901
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005332
EAN/GTIN:
     4003928281052
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
KUVERMATIC® Kuvertierhülle DIN C4 mit Fenster 100g/m² weiß 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kuvertierhülle
Format:
DIN C4
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
100 g/m²
Verschlusstechnik:
mit gummierter Klappe
Innendruck vorhanden:
Ja
Ausführung der Seitenklappe:
innenliegend
Material:
Offsetpapier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 34,34*
€ 44,13*
Lager 1682
20
€ 5,95*
ab € 35,50*
€ 44,39*
Frei Haus
ab € 79,26*
€ 103,28*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,39*
€ 52,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,65*
€ 51,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,05*
€ 50,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,84*
€ 48,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,47*
€ 44,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 35,50*
€ 42,25
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,071* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.