Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Versandtasche 05270478 C4 90g mF hk ws 250 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327051601
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     05270478
EAN/GTIN:
     4040134057217
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
POSTHORN Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Haftklebung mit Fenster 90g/m² weiß 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
90 g/m²
Innendruck vorhanden:
Ja
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c4 weiß hk 90g mit fenster, papierversandtasche c4, papierversandtasche haftklebung, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4120
250
Frei Haus
ab € 0,04026*
€ 0,05786*
Lager 1682
7000
250
€ 5,95*
ab € 0,06016*
€ 0,08376*
250
€ 7,95*
ab € 0,05866*
€ 0,08379*
4 Tage
4500
250
€ 5,80*
ab € 0,143*
€ 0,19*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,08376*
€ 0,09967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08206*
€ 0,09765
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,07916*
€ 0,0942
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,07746*
€ 0,09218
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,07486*
€ 0,08908
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,06016*
€ 0,07159
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 20,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2986
ab € 12,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.