Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Versandtasche 05250336 B5 sk 90g mF br 500 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-327051170
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     05250336
EAN/GTIN:
     4040134053653
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
POSTHORN Versandtasche DIN B5 176 x 250 mm (B x H) mit Selbstklebung mit Fenster 90g/m² braun 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Format:
DIN B5
Maße:
176 x 250 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
90 g/m²
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
braun
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: versandtasche b5 mit fenster selbstklebend, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche b5, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5400
500
Frei Haus
ab € 0,02568*
€ 0,03578*
Lager 1682
3000
500
€ 5,95*
ab € 0,04442*
€ 0,05962*
500
€ 7,95*
ab € 0,04372*
€ 0,06117*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,05962*
€ 0,07095
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05942*
€ 0,07071
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,05702*
€ 0,06785
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05532*
€ 0,06583
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,05342*
€ 0,06357
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,04442*
€ 0,05286
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 29,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
362227
ab € 19,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.