Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jiffy Papierpolstertasche Nr.7 30001317 br 50 St./Pa


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327041170
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30001317
EAN/GTIN:
     8711717074926
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Jiffy® Papierpolstertasche Nr. 7 mit Haftklebung Kraftpapier braun 50 St./Pack
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierpolstertasche
Typbezeichnung:
Nr. 7
Innenmaße:
341 x 483 mm (B x H)
Außenmaße:
356 x 483 mm (B x H)
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
90 g/m²
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Ausführung des Füllmaterials:
Papiergranulat
Gewicht:
206 g
Werkstoff:
Kraftpapier
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Packungsmenge:
50 St./Pack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
5
€ 5,95*
ab € 61,82*
€ 80,62*
€ 5,95*
ab € 60,12*
€ 80,65*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,62*
€ 95,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,47*
€ 94,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,50*
€ 91,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,93*
€ 86,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,82*
€ 73,57
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,2364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2343
ab € 14,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.