Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jiffy Papierpolstertasche Nr.4 30001314 br 100 St./Pa


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327040870
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30001314
EAN/GTIN:
     8711717074889
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Jiffy® Papierpolstertasche Nr. 4 mit Haftklebung Kraftpapier braun 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierpolstertasche
Typbezeichnung:
Nr. 4
Innenmaße:
225 x 343 mm (B x H)
Außenmaße:
240 x 343 mm (B x H)
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
90 g/m²
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Ausführung des Füllmaterials:
Papiergranulat
Gewicht:
102 g
Werkstoff:
Kraftpapier
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
16
€ 5,95*
ab € 54,19*
€ 71,03*
22 Tage
15
€ 5,87*
ab € 54,18*
€ 71,04*
€ 5,95*
ab € 56,60*
€ 76,48*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,03*
€ 84,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,17*
€ 83,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,44*
€ 80,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,61*
€ 76,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,19*
€ 64,49
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5419* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.