Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jiffy Papierpolstertasche Nr. 3 30001313 br 100 St./Pa


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327040770
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30001313
EAN/GTIN:
     8711717074872
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Jiffy® Papierpolstertasche Nr. 3 mit Haftklebung Kraftpapier braun 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierpolstertasche
Typbezeichnung:
Nr. 3
Innenmaße:
195 x 343 mm (B x H)
Außenmaße:
210 x 343 mm (B x H)
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
90 g/m²
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Ausführung des Füllmaterials:
Papiergranulat
Gewicht:
94 g
Werkstoff:
Kraftpapier
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1
€ 5,95*
ab € 52,68*
€ 69,56*
€ 5,95*
ab € 51,31*
€ 69,60*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,56*
€ 82,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,29*
€ 81,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,68*
€ 78,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,91*
€ 74,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,68*
€ 62,69
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.