Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jiffy Papierpolstertasche Nr. 0 30001310 br 200 St./Pa


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327040570
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30001310
EAN/GTIN:
     8711717074834
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Papier-Polstertasche
Papierpolster-Tasche
Papierpolster-Versandtasche
Jiffy® Papierpolstertasche Nr. 0 mit Haftklebung Kraftpapier braun 200 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierpolstertasche
Typbezeichnung:
Nr. 0
Innenmaße:
135 x 229 mm (B x H)
Außenmaße:
150 x 229 mm (B x H)
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
90 g/m²
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Ausführung des Füllmaterials:
Papiergranulat
Gewicht:
43 g
Werkstoff:
Kraftpapier
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Packungsmenge:
200 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Papierpolstertasche, Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polsterversandtasche braun selbstklebend, polster versandtasche, polster versandtasche braun, Briefumschlag, Briefumschläge, Papierpolstertaschen, Polsterkuverts, Polstertaschen, Polsterumschlag, Polsterumschläge, Polsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
5
€ 5,95*
ab € 62,13*
€ 81,10*
€ 5,95*
ab € 59,21*
€ 81,15*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,10*
€ 96,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,18*
€ 95,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,64*
€ 92,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,36*
€ 88,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,13*
€ 73,93
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,31065* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.