Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Versandtasche 00014008 C4 120g mF hk br 100 St./Pa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-327040170
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00014008
EAN/GTIN:
     4026283053942
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
POSTHORN Papprückwandtasche DIN C4 mit Fenster 120g/m² mit Haftklebung Papier braun 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papprückwandtasche
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
120 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Papier
Farbe:
braun
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2950
100
Frei Haus
ab € 0,1503*
€ 0,2093*
Lager 1682
nicht lagernd
100
€ 5,95*
ab € 0,1794*
€ 0,2394*
100
€ 7,95*
ab € 0,1783*
€ 0,2539*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2394*
€ 0,28489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2294*
€ 0,27299
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2194*
€ 0,26109
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1794*
€ 0,21349
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
2365
ab € 0,80*
Sonstiges
Soennecken
3167
ab € 5,66*
Sonstiges
Soennecken
5235
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.