Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche C4 130g hk Falte 20mm br 250St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-327028000
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     327028000
EAN/GTIN:
     4003969105973
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Faltentasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) ohne Fenster 130g/m² mit Haftklebung Natronpapier natronbraun 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Breite der Seite:
20 mm
Breite des Bodens:
20 mm
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
130 g/m²
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Werkstoff:
Natronpapier
Farbe:
natronbraun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, soennecken faltentasche c4 130g of hk 20f braun, falten-versandtaschen c4, falten versandtaschen, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
13
€ 5,95*
ab € 22,37*
€ 30,57*
€ 7,95*
ab € 21,32*
€ 30,58*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,57*
€ 36,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,37*
€ 36,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,05*
€ 34,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,23*
€ 33,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,26*
€ 32,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,37*
€ 26,62
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,08948* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
50407
ab € 34,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.