| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-327017901 Herst.-Nr.: 04240623 EAN/GTIN: 4040134230627 |
| |
|
| | |
| POSTHORN Versandtasche DIN C5 162 x 229 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 90g/m² weiß 50 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Versandtasche | Format: | DIN C5 | Maße: | 162 x 229 mm (B x H) | Verschlusstechnik: | mit Selbstklebung | Fenster vorhanden: | Nein | Grammatur: | 90 g/m² | Aufreißhilfe vorhanden: | Nein | Gewicht: | 400 g | Material: | Papier | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 50 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: versandtasche c5 90g ohne fenster haftklebend, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche c5 haftklebend, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen |
| | |
| |