| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-327017101 Herst.-Nr.: 06180620 EAN/GTIN: 4040134133256 |
| |
|
| | |
| BONG Papprückwandtasche DIN B4 ohne Fenster 120g/m² mit Haftklebung Offsetpapier weiß 5 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Papprückwandtasche | Format: | DIN B4 | Maße: | 250 x 353 mm (B x H) | Fenster vorhanden: | Nein | Grammatur: | 120 g/m² | Ausführung des Papiertyps: | chlorfrei gebleicht | Verschlusstechnik: | mit Haftklebung | Werkstoff: | Offsetpapier | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 5 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: papprückwand-versandtaschen b4, papprückwand versandtasche, Briefumschlag, Briefumschläge, Papprückwandtaschen, Rückwandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen |
| | |
| |