Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Briefumschlag 01220617 DL oF sk 75g ws 100 St./Pack.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-327008101
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     01220617
EAN/GTIN:
     4040134131337
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
POSTHORN Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 75g/m² weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Format:
DIN lang
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
75 g/m²
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefumschläge din lang of sk 75g cremeweiss, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1810
10
Frei Haus
ab € 0,01667*
€ 0,02987*
Lager 1682
70300
100
€ 5,95*
ab € 0,0264*
€ 0,0473*
100
€ 7,95*
ab € 0,02784*
€ 0,05132*
2 Tage
11000
100
€ 4,95*
ab € 0,0305*
€ 0,0541*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Paket
ab 25000000 Pakete
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 4,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2074
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.