Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Batterie Max Alkaline E303323700 AA LR6 4St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-190223000
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E303323700
EAN/GTIN:
     7638900437645
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Energizer Max schützt Ihre Geräte und speichert Power auf Dauer. Premium Alkali-Batterie für zuverlässige und langlebige Leistung. Die innovative Energizer PowerSeal Technologie speichert Energie 10 Jahre lang und bietet Ihnen die Leistung, die Sie benötigen, wann immer notwendig. Energizer Max Batterien eignen sich für alle Geräte des täglichen Gebrauchs.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Max®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Batterie Max®
Typbezeichnung:
AA/Mignon
Bauform:
LR6
Bauart:
Alkaline
Nennspannung:
1,5 V
Temperaturbereich:
-18 bis +55 °C
Lagerfähigkeit in Monaten:
60
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
102
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 1,90*
Lager 1682
248
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,59*
€ 2,38*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,63*
€ 2,51*
5 Tage
unbekannt
pro Karton
€ 4,99*
ab € 2,52*
€ 3,77*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 4,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,3975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
E300129200
ab € 1,42*
Ähnlich
Energizer
7638900410402
ab € 0,91*
Ähnlich
Energizer
E300124200
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer
EN-53542321100
ab € 1,91*
Ähnlich
Energizer
E301531800
ab € 1,29*
Ähnlich
Panasonic
LR6PPG/4BP
ab € 1,19*
Ähnlich
Varta
4906
ab € 0,12*
Ähnlich
Varta
4706
ab € 0,46*
Ähnlich
Energizer
E300116200
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.