Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie Longlife Power 04914121412 C 1,5V 2 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-190211000
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04914121412
EAN/GTIN:
     4008496559312
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Kraftvolle Energie für Geräte mit hohem Energieverbrauch. Klare Anwendungsempfehlungen durch leicht verständliche Symbole auf der Verpackung. Innovativer Öffnungs-/Verschlussmechanismus für eine einfache Batterielagerung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Longlife Power
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Batterie Longlife Power
Typbezeichnung:
C/Baby
Bauform:
LR14
Bauart:
Alkaline
Nennspannung:
1,5 V
Kapazität:
7.800 mAh
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, varta baby batterien 1,5 volt, baby batterie, baby batterie 1,5v, Batterien, Blockbatterien, Knopfzellen
Angebote (67)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
430
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,79*
€ 0,99*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 0,95*
€ 1,16*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,24*
Lager 1682
298
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 1,39*
6 Tage
311
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 1,39*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
MN1400B2
ab € 1,87*
Ähnlich
Energizer
7638900410402
ab € 0,91*
Ähnlich
Panasonic
C100014
ab € 0,71*
Ähnlich
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 5,89*
Ähnlich
Varta
04922 121 111
ab € 0,90*
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,39*
Ähnlich
Varta
04920 121 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta
04903 301 112
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04103 301 112
ab € 3,06*
Ähnlich
Varta
4906
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 0,99*
Ähnlich
Varta
04106 301 112
ab € 0,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.