Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie Max Tech 4706101404 AA Mignon LR6 1,5V 4 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-190003000
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4706101404
EAN/GTIN:
     4008496105946
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Die Batterien der Longlife Max Power (vormals Max Tech) Serie bieten die bestmögliche Präzision für Hightech-Geräte, wie Spielekonsolen, Digitalkameras, Blutdruckmessgeräte etc. Sie wurden speziell für den Einsatz in Elektronik mit unregelmäßigem Energiebedarf entwickelt die präzise Energie benötigt. Varta Longlife Max Power Batterien werden in Deutschland hergestellt und bieten eine Lagerfähigkeit von 10 Jahren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Longlife Max Power
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Batterie Longlife Max Power
Typbezeichnung:
AA/Mignon
Bauform:
LR6
Bauart:
Alkaline
Nennspannung:
1,5 V
Kapazität:
2.980 mAh
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, varta aa batterie, Batterien, Blockbatterien, Knopfzellen
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
672
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,46*
€ 0,67*
Lager 1682
144
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,41*
€ 1,94*
2 Tage
139
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 1,95*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,46*
€ 1,99*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,46*
€ 1,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,3525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
49514
ab € 0,64*
Ähnlich
Energizer
EN-53542321100
ab € 1,92*
Ähnlich
Varta
4906
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
4703
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.