| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-187237091 Herst.-Nr.: 33021 EAN/GTIN: 4260061894802 |
| |
|
| | |
| Melierte Oberfläche. Rutschfester Vinylrücken. Gute Schmutzaufnahme. Die Oberfläche ist UV resistent. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Eazycare Econ | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schmutzfangmatte Eazycare Econ | Maße: | 90 x 150 cm (B x L) | waschbar: | Nein | saugfähig: | Ja | Werkstoff: | Polypropylen | Material der Rückseite: | PVC | Farbe: | anthrazit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,71* | € 37,85* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,64* | € 37,86* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 27,68* | € 37,88* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 28,06* | € 38,45* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 28,62* | € 41,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|