Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-187218600 Herst.-Nr.: PF140W9B EAN/GTIN: 0051128788493 |
| |
|
| | |
| Blickschutzfilter Standard. Ausführung: Bezeichnung der Filtertönung: mittlere. Lichtdurchlässigkeit: 65 %. Für Widescreen-Notebooks, 16:9 Format, reduziert den einsehbaren Bereich auf 60 Grad, rahmenlos, einfache Befestigung mit kleinen Klebelaschen, kann auch bei geschlossenem Notebook vor dem Bildschirm bleiben. Bildschirmdiagonale: 35,6 cm Weit (14,0 Zoll). Abmessung der Sichtfläche (BxH): 310 x 175 mm. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Standard | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Blickschutzfilter Standard | Verwendung für Bilddiagonale: | 35,6 cm (14") | Maße: | 31 x 17,5 cm (B x H) | Bildformat: | 16:9 | Lichtdurchlässigkeit: | 65 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, 3m bildschirmfilter 14 zoll 16:9, 3m bildschirmfilter, 3m bildschirmfilter 14 zoll, Filter, Sichtschutzfilter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 35,38* | € 47,51* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 36,37* | € 48,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 36,61* | € 48,82* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,61* | € 49,17* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 43,97* | € 58,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|