Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DVD-R 43538 16x 4,7GB 120Min. Spindel 25 St./Pack.


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-183229900
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43538
EAN/GTIN:
     023942435389
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Die DVD-R ist eine beschreibbare Disc. Die erfüllt die DVD-Forum-Spezifikationen. AZO-Aufnahmeschicht. Höchstes Maß an Aufnahmestabilität. Sehr hohe Archivlebensdauer.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
DVD-R
Aufnahmedauer:
120 min
Kapazität des Speichers (unkomprimiert):
4,7 Gbyte
Verhältnis der Schreibgeschwindigkeit:
16x
mehrfach beschreibbar:
Nein
bedruckbar:
Ja
Druckbereich:
21-118 mm
Ausführung des Behälters:
Spindel
Urheberrechtsabgabe:
Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: dvd, Datenträger, DVD-Rohlinge, DVDs, Rohlinge, Speichermedien, Speichermedium
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 6,42*
€ 8,84*
1
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 6,42*
€ 8,84*
2 Tage
3
1
pro Spindel
€ 6,90*
ab € 6,43*
€ 8,86*
1
pro Spindel
€ 6,70*
ab € 6,50*
€ 8,95*
Lager 1682
nicht lagernd
1
pro Spindel
€ 5,95*
ab € 8,19*
€ 11,07*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 11,07*
€ 13,17
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 11,03*
€ 13,13
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 10,56*
€ 12,57
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 10,35*
€ 12,32
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 10,13*
€ 12,05
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 8,19*
€ 9,75
pro Spindel
1 Spindel enthält 25 Stück (ab € 0,3276* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
2382
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.