| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-176003430 Herst.-Nr.: 812 EAN/GTIN: 4007735008123 |
| |
|
| | |
| ALCO Markierungsnadel 8 x 16 mm (Ø x L) Kunststoff rot 20 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Markierungsnadel | Maße: | 8 x 16 mm (Ø x L) | Ausführung des Behälters: | Dose | Material des Behälters: | Kunststoff | Material des Kopfes: | Kunststoff | Farbe: | rot | Packungsmenge: | 20 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, Pin-Nadeln, Pinnadeln, Pinnwandnadel, Stoßnadel, alco pinnwandnadeln rot, pin nadeln, pin-nadeln rot, Befestigungsnadeln, Markiernadeln, Markierungsnadeln, Nadeln, Pinnwandnadeln, Stecknadeln, Stoßnadeln |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 0,40* | € 0,77* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 0,42* | € 0,84* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,57* | € 1,13* | | | | | | | | 10 | | pro Packung | € 4,16* | ab € 1,55* | € 2,83* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 4,72* | € 7,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,02* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|