Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

transotype Druckknopfmesser 17525 30Grad Klinge schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-172233600
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     17525
EAN/GTIN:
     4013695260754
Suchbegriffe:
Messer
Skalpelle
Für präzise und spurlose Schnitte.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Skalpell
Länge:
140 mm
Winkel der Klinge:
30 °
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Druckknopf-Mechanik
Material des Griffes:
Aluminium
Material der Klinge:
Edelstahl
Farbe:
alu/schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
8
1
€ 5,95*
ab € 4,26*
€ 6,53*
1
€ 5,50*
ab € 3,57*
€ 6,54*
1
€ 7,95*
ab € 4,58*
€ 7,20*
5 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 7,50*
€ 11,10*
4 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 7,81*
€ 11,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
17526
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.